false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6ES7338-4BC01-0AB0, SIMATIC S7-300, Signalbaugruppe für 3 SSI-Geber zum Einlesen des Positionierwertes mit 2 FREEZE-Eingängen, 1x 20-pol. unterstützt Taktsynchronität

Produkt Type: 6ES7338-4BC01-0AB0
Hersteller Nummer: 6ES73384BC010AB0
Rexel Artikelnr.: 2819490
EAN Code: 4025515068853

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
SPS-Funktions-/Technologie-Modul
SPS-Funktions-/Technologie-Modul
Feature Feature details
Redundanzfähigkeit Nein
Geeignet für Zählen Nein
Geeignet für Wägen Nein
Geeignet für Temperaturregelung Nein
Geeignet für Schweiß-Regelung Nein
Geeignet für Druck-Regelung Nein
Geeignet für NC Nein
Geeignet für Wegerfassung Ja
Geeignet für CNC Nein
Geeignet für SSI Ja
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung Ja
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung Ja
Geeignet für Durchfluss-Regelung Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung Nein
Geeignet für Bahnsteuerung Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung Nein
Geeignet für fliegende Säge Ja
Geeignet für Mehrachs-Regelung Nein
Geeignet für Einachs-Regelung Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung Ja
Geeignet für Einachs-Positionierung Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Breite
40 mm
Höhe
125 mm
Tiefe
120 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community