false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Log. Modul Modular Zelio Logic, Einsteigerpaket, 10 E/A, 24 V DC

Produkt Type: SR3PACKBD
Hersteller Nummer: SR3PACKBD
Rexel Artikelnr.: 2666436
EAN Code: 3389110549959

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
SPS-Geräteset
SPS-Geräteset
Feature Feature details
Enthält Funktionsbausteine Ja
Enthält Grundgerät Ja
Enthält Baugruppenträger Nein
Enthält Stromversorgung Nein
Enthält analoges Eingangs-Modul Nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul Nein
Enthält digitales Eingangs-Modul Ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul Ja
Enthält Funktions-Modul Ja
Enthält Technologie-Modul Nein
Enthält Kommunikations-Modul Ja
Enthält Speichereinheit Ja
Enthält Simulationsmodul Ja
Enthält Verbindungskabel Ja
Enthält Bedieneinheit Ja
Enthält Monitor Ja
Enthält Programmier-Software Ja
Enthält Engineering-Software Ja
Enthält Visualisierungs-Software Ja
Enthält Bibliotheken Ja
Enthält Dokumentation Ja
Enthält weitere Komponenten Ja
Software vorinstalliert Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection