false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ZEN-KIT01-EV4 ( AC ), Starter-Kit für 230VAC: ZEN-10C1AR-A+Kabel+Software

Produkt Type: ZEN-KIT01-EV4 ( AC )
Hersteller Nummer: 240978
Rexel Artikelnr.: 2139200
EAN Code: 4547648391108

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
SPS-Geräteset
SPS-Geräteset
Feature Feature details
Enthält Funktionsbausteine Nein
Enthält Grundgerät Ja
Enthält Baugruppenträger Nein
Enthält Stromversorgung Nein
Enthält analoges Eingangs-Modul Nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul Nein
Enthält digitales Eingangs-Modul Ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul Ja
Enthält Funktions-Modul Nein
Enthält Technologie-Modul Nein
Enthält Kommunikations-Modul Nein
Enthält Speichereinheit Nein
Enthält Simulationsmodul Nein
Enthält Verbindungskabel Ja
Enthält Bedieneinheit Ja
Enthält Monitor Nein
Enthält Programmier-Software Ja
Enthält Engineering-Software Ja
Enthält Visualisierungs-Software Nein
Enthält Bibliotheken Nein
Enthält Dokumentation Ja
Enthält weitere Komponenten Ja
Software vorinstalliert Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community