false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6ES7407-0RA02-0AA0, SIMATIC S7-400, Stromversorgung PS407, 20A, Weitbereich, UC 120/230V, DC 5V/20A

Produkt Type: 6ES7407-0RA02-0AA0
Hersteller Nummer: 6ES74070RA020AA0
Rexel Artikelnr.: 2883402
EAN Code: 4019169144308

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
SPS-Systemstromversorgung
SPS-Systemstromversorgung
Feature Feature details
Eingangsspannung bei AC 50 Hz 85...264 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz 85...264 V
Eingangsspannung bei DC 88...300 V
Art der Eingangsspannung AC/DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz 1,4 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz 1,4 A
Max. Eingangsstrom bei DC 1,4 A
Art der Ausgangsspannung DC
Ausgangsspannung bei DC 5...24 V
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz 0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz 0 A
Max. Ausgangsstrom bei DC 20 A
Redundanzfähigkeit Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Breite
50 mm
Höhe
290 mm
Tiefe
217 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85044090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community