2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. SPS-Verbindungskabel
  5. 6ES73683BB010AA0
  • 
Product videos
Product images
6ES7368-3BB01-0AA0, SIMATIC S7-300 Verbindungsleitung 1 m IM 360/361
 Zurück
 nächstes
SPS-Verbindungskabel - 6ES7368-3BB01-0AA0, SIMATIC S7-300 Verbindungsleitung 1 m IM 360/361 - 6ES73683BB010AA0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6ES7368-3BB01-0AA0, SIMATIC S7-300 Verbindungsleitung 1 m IM 360/361

Rexel Artikelnr.: 
2814378
Hersteller Nummer: 
6ES73683BB010AA0
EAN Code: 
4025515061755
Produkt Type: 
6ES7368-3BB01-0AA0
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
6ES7368-3BB01-0AA0, SIMATIC S7-300 Verbindungsleitung 1 m IM 360/361

6ES7368-3BB01-0AA0, SIMATIC S7-300 Verbindungsleitung 1 m IM 360/361

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Technisches Handbuch
 Deeplink REACH
 Zertifikat
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Technisches Handbuch
 Deeplink REACH
 Zertifikat
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

SIMATIC S7-300, Verbindungsleitung zwischen IM 360/IM 361 Länge 1m SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie SPS-Verbindungskabel 
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
SPS-Verbindungskabel
Funktion SPS-Erweiterung
Länge 1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS Nein
Geeignet für digitale Signale Ja
Geeignet für analoge Signale Ja
 
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig sonstige
Newlec Nein
Herkunftsland Tschechien
Zolltarifnummer 85444290