2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. SPS-Verbindungskabel
  5. 6ES79223BF000AF0
  • 
Product videos
Product images
6ES7922-3BF00-0AF0, Frontstecker 20polig m. 20 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-300 L=5,0m Federz.
 Zurück
 nächstes
SPS-Verbindungskabel - 6ES7922-3BF00-0AF0, Frontstecker 20polig m. 20 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-300 L=5,0m Federz. - 6ES79223BF000AF0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6ES7922-3BF00-0AF0, Frontstecker 20polig m. 20 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-300 L=5,0m Federz.

Rexel Artikelnr.: 
2859800
Hersteller Nummer: 
6ES79223BF000AF0
EAN Code: 
4025515135258
Produkt Type: 
6ES7922-3BF00-0AF0
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
6ES7922-3BF00-0AF0, Frontstecker 20polig m. 20 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-300 L=5,0m Federz.

6ES7922-3BF00-0AF0, Frontstecker 20polig m. 20 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-300 L=5,0m Federz.

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Technisches Handbuch
 Zertifikat
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Produktvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Technisches Handbuch
 Zertifikat
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

Frontstecker f. SIMATIC S7-300 20pol. (6ES7921-3AH00-0AA0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Crimpversion VPE=1 Stueck L = 5,0 m Der vorkonfektionierter 20 polige Frontstecker mit 20 Einzeladern der Type H05V-K, Leiterquerschnitt 0,5qmm, mit einer Länge von 5,0m in Federzugausführung ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-300 vorgesehen. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Damit können die Signale der digitalen I/O Baugruppe über die nummerierten Einzeladern einfach an die zu verdrahteten Elementen angeschlossen werden. Dieser Frontstecker mit Einzeladern ist Bestandteil des flexiblen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem 50%igen geringeren Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie SPS-Verbindungskabel 
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
SPS-Verbindungskabel
Funktion SPS-sonstige Geräte
Länge 5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS Ja
Polzahl 20
Geeignet für digitale Signale Ja
 
Geeignet für analoge Signale Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig sonstige
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
Zolltarifnummer 85444290