false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6ES7922-3BF00-5AB0, Frontstecker 20polig m. 20 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-300 L=5,0m VPE=5

Produkt Type: 6ES7922-3BF00-5AB0
Hersteller Nummer: 6ES79223BF005AB0
Rexel Artikelnr.: 2885816
EAN Code: 4025515130642

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
SPS-Verbindungskabel
SPS-Verbindungskabel
Feature Feature details
Funktion Frontstecker mit Einzelader
Länge
5.000 m
Geeignet für Eingangskarte SPS Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS Ja
Geeignet für digitale Signale Ja
Geeignet für analoge Signale Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Schraubanschluss
Polzahl
20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community