false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3RK1802-2FB06-0GA1, ASIsafe CD (V3) für AS-i Sicherheitsmonitor, enthält Konfigurations-Software

Produkt Type: 3RK1802-2FB06-0GA1
Hersteller Nummer: 3RK18022FB060GA1
Rexel Artikelnr.: 2885860
EAN Code: 4019169190138

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Steuerungs-Software (sonstige)
Steuerungs-Software (sonstige)
Feature Feature details
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows CE Ja
Geeignet für Betriebssystem LINUX Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige Nein
Bausteinbibliothek nicht verfügbar
Diagnosefunktion integriert Ja
Mit Diagnosefunktion Ja
Mit Konfigurationsfunktion Ja
Mit Projektierungsfunktion Ja
Projektierungsfunktion integriert Ja
Mit Datenerfassungsfunktion Nein
Mit Kommunikationsfunktion Ja
Kommunikationsfunktion integriert Ja
Technologische Funktion integriert Ja
Mit technologischer Funktion Ja
Mit Inbetriebnahmefunktion Ja
Inbetriebnahmefunktion integriert Ja
Mit Simulationsfunktion Nein
Simulationsfunktion integriert Nein
Bewegungsfunktion integriert Nein
Mit Bewegungsfunktion Nein
Analysefunktion integriert Nein
Mit Analysefunktion Nein
Mit Positionierfunktion Nein
Positionierfunktion integriert Nein
Mehrsprachig Nein
Geeignet für Zielsystem SPS Nein
Geeignet für Zielsystem PC Nein
Geeignet für Zielsystem HMI Nein
Geeignet für sonstiges Zielsystem Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85234920

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community