false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6AV6611-0AA51-3CA5, WinCC flexible 2008 Compact Engineering-SW,Floating-License Lizenzschlüssel auf USB-Stick, SW und Dokumentation auf DVD in d/e/f/i/s/chs/cht/kor/jap a

Produkt Type: 6AV6611-0AA51-3CA5
Hersteller Nummer: 6AV66110AA513CA5
Rexel Artikelnr.: 2820267
EAN Code: 4019169186933

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Visualisierungs-Software
Visualisierungs-Software
Feature Feature details
Mit OPC-Schnittstelle, Server Nein
Mit OPC-Schnittstelle, Client Nein
Mit Programmierschnittstellen Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8 Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem 0
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem 1.000
Branchen- u. technologische Erweiterungen integriert
Mehrplatzfähigkeit, Runtime Nein
Max. Serveranzahl 0
Max. Clientanzahl 0
Geeignet für Web-Clients Nein
SCADA-Funktionalität Nein
Alarm-Management Ja
Trend-Darstellung Ja
Max. Anzahl Multiuser Projektierung 0
Onlineprojektierung möglich Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen 0
Sprachumschaltung möglich Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen 32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen 6
Mit Skriptsprache Visual Basic Ja
Mit sonstiger Skriptsprache Nein
Objektbausteinbibliothek integriert
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich Ja
Meldesystem integriert
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung integriert
Reportsystem/Protokollsystem integriert
Funktion Prozessdiagnose optional
SQL-Datenbank optional
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem 0 GHz
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem 1,6 GHz
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85234910

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community