false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GFVS-Comm, Kommunikationspaket für SafeIV GSM

Produkt Type: GFVS-Comm
Hersteller Nummer: 30000924
Rexel Artikelnr.: 5039784
EAN Code: 4010312314265

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Visualisierungs-Software
Visualisierungs-Software
Feature Feature details
Mit OPC-Schnittstelle, Server Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client Ja
Mit Programmierschnittstellen Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 Ja
Runtime-Betriebssystem, LINUX Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8 Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem 4.096
Branchen- u. technologische Erweiterungen optional
Mehrplatzfähigkeit, Runtime Nein
Max. Serveranzahl 1
Geeignet für Web-Clients Nein
Alarm-Management Ja
Trend-Darstellung Nein
Onlineprojektierung möglich Ja
Sprachumschaltung möglich Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen 3
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen 3
Mit sonstiger Skriptsprache Nein
Objektbausteinbibliothek nicht verfügbar
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich Ja
Meldesystem integriert
Reportsystem/Protokollsystem integriert
Funktion Prozessdiagnose integriert
SQL-Datenbank integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem 0,5 GHz
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85176200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community