false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

JUNG Visu Pro Software, Planerversion, zur Visualisierung der Gebäudeautomatisierung

Produkt Type: JVP-P
Hersteller Nummer: JVP-P
Rexel Artikelnr.: 2152712
EAN Code: 4011377158078

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Visualisierungs-Software
Visualisierungs-Software
Feature Feature details
Mit OPC-Schnittstelle, Server Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client Ja
Mit Programmierschnittstellen Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 Ja
Runtime-Betriebssystem, sonstige Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8 Ja
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem 256
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem 256
Branchen- u. technologische Erweiterungen integriert
Mehrplatzfähigkeit, Runtime Nein
Max. Serveranzahl 1
Max. Clientanzahl 50
Geeignet für Web-Clients Ja
SCADA-Funktionalität Nein
Alarm-Management Nein
Trend-Darstellung Ja
Onlineprojektierung möglich Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen 2
Sprachumschaltung möglich Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen 2
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen 2
Mit Skriptsprache Visual Basic Nein
Mit sonstiger Skriptsprache Ja
Objektbausteinbibliothek integriert
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich Ja
Meldesystem integriert
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung integriert
Reportsystem/Protokollsystem integriert
SQL-Datenbank nicht verfügbar
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem 1,466 GHz
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem 1,466 GHz
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 49119900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection