Touch Panel 600;10,9 cm (4,3);480 x 272 Pixel
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Versorgungsspannung DC
Spannungsart der Versorgungsspannung
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
IO-Link Master
Ausführung des Displays
Bildschirmdiagonale
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
Vorinstalliertes Betriebssystem
Max. Hauptspeicher
Tastatur integriert
Anzahl der Funktionstasten
Anzahl der Tasten mit LED
Anzahl der Systemtasten
Mit Touchscreen
Maus-Cursor-Steuerung integriert
Schutzart (IP), frontseitig
Schutzart (NEMA)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)
Betriebstemperatur
Mit Festplatte
Mit Diskettenlaufwerk
Mit sonstigen Speichermedien
Kundenindividuelle Konfiguration möglich
Anzahl der freien Steckplätze, AGP
Anzahl der freien Steckplätze, PCI
Anzahl der freien Steckplätze, ISA
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)
Geeignet für Tragschienenmontage
Wand-/Direktmontage möglich
Fronteinbau möglich
Rack-Montage möglich
Befestigungsart, Tischfuß
Befestigungsart, Galgenmontage
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Breite der Front
Höhe der Front
Einbautiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Mit CD-ROM-Laufwerk
Mit CD-RW-Laufwerk
Mit DVD RW-Laufwerk
Mit DVD-Laufwerk
Newlec