SIMATIC S7 Busmodul für Y-Koppler
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Steckplätze
Art der Ausgangsspannung
Art der Eingangsspannung
Breite
Eingangsspannung DC
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Fronteinbau möglich
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe
Kategorie nach EN 954-1
Max. Eingangsstrom DC
Mit integrierter Stromversorgung
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Rack-Montage möglich
Redundanzfähigkeit
SIL nach IEC 61508
Tiefe
Geeignet für Tragschienenmontage
Wand-/Direktmontage möglich
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Newlec