false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC, Arbeitsstromauslöser, 208-240VAC/DC, +1fS

Produkt Type: NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC
Hersteller Nummer: 259818
Rexel Artikelnr.: 2872844
EAN Code: 4015082598181

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Arbeitsstromauslöser
Arbeitsstromauslöser
Feature Feature details
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 208...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 208...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 208...250 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches 0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches 0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Geeignet für Leistungsschalter Ja
Geeignet für Lastschalter Ja
Geeignet für Motorschutzschalter Nein
Geeignet für Überlastrelais Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection