false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FCS-GL1/2A2P-AP8X-H1141/A, Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik

Produkt Type: FCS-GL1/2A2P-AP8X-H1141/A
Hersteller Nummer: 6870457
Rexel Artikelnr.: 2658994
EAN Code: 4047101174090

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Durchflussüberwachungsgerät
Durchflussüberwachungsgerät
Feature Feature details
Geeignet für Flüssigkeiten Nein
Geeignet für Gase Nein
Messkopf enthalten Nein
Messprinzip thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses Gewindeanschluss
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen 0,5...30 m/s
Temperatur Medium -20...80 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik -20...70 °C
Druckfestigkeit Messkopf 30 bar
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 19,2...28,8 V
Spannungsart zur Betätigung DC
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Schließer 1
Anzahl der Wechsler 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90261021

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection