false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

61F-GP-N8D 230VAC, Niveauregler, leitfähig, (8-poliger Sockelaufbau), niedriger spezifischer Widerstand, 230 AC

Produkt Type: 61F-GP-N8D 230VAC
Hersteller Nummer: 151827
Rexel Artikelnr.: 2143305
EAN Code: 4536854333941

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät
Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät
Feature Feature details
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 195,5...253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 195,5...253 V
Spannungsart zur Betätigung AC
Mit abnehmbaren Klemmen Ja
Anzahl der Elektrodeneingänge 3
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit 0,08 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 0,16 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler 2
Physikalisches Messprinzip leitend
Breite
38 mm
Höhe
49,4 mm
Tiefe
84 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90321080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community