false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

K8AK-LS1 24VAC/DC, Niveauregler,Trocken- / oder Überlaufschutz

Produkt Type: K8AK-LS1 24VAC/DC
Hersteller Nummer: 378186
Rexel Artikelnr.: 2138820
EAN Code: 4548583402508

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät
Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät
Feature Feature details
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 20,4...26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 20,4...26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 20,4...26,4 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
Anzahl der Elektrodeneingänge 3
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit 0,1 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit 10 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 10 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 1
Physikalisches Messprinzip leitend
Breite
22,5 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
90 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90319000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community