3. Schütze & Relais
  4. Hilfsschütz, Relais
  5. 0053131
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hilfsschütz, Relais - BA9053/010 AC0,5-5A AC240V 0-20S, STROMRELAIS - 0053131
Hilfsschütz, Relais - BA9053/010 AC0,5-5A AC240V 0-20S, STROMRELAIS - 0053131
Dold & Soehne

BA9053/010 AC0,5-5A AC240V 0-20S, STROMRELAIS

Rexel Artikelnr.: 
2532296
Hersteller Nummer: 
0053131
EAN Code: 
4030641531317
Produkt Type: 
BA9053/010 AC0,5-5A AC240V 0-20S
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
BA9053/010 AC0,5-5A AC240V 0-20S, STROMRELAIS

BA9053/010 AC0,5-5A AC240V 0-20S, STROMRELAIS

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Relais zur Messung von Gleich- und Wechselspannungen gemäß IEC/EN 60 255• Meßbereiche von 2 mA bis 25 A• hohe Überlastbarkeit• Meßfrequenz bis 5 kHz• mit Zeitverzögerung• LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft und Kontaktstellung• wahlweise mit galvanisch getrennter DC-Hilfsspannung bis AC/DC230V• wahlweise mit Anlaufüberbrückung• wahlweise mit Speicherverhalten• Baubreite 45mm

Produktdetails



Produktdetails

Hilfsschütz, Relais
Mit LED-Anzeige Nein
Newlec Nein
 
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85364900