Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
31DILE, Hilfsschalter 3 Schließer 1 Öffner, Zentral-Aufbau, 31DILE, Zub. f. Zeitrelais
Rexel Artikelnr.: 2186453
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
11DDILE, Hilfsschalterbaustein, 2-polig, 1 SF, 1 ÖS, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M, DILER
Rexel Artikelnr.: 2305737
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
02DILEM, Hilfsschalterbaustein, 2-polig, 2 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M
Rexel Artikelnr.: 2203953
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
MVDILE, Verriegelung, mechanisch für Wendeschütz, DILE
Rexel Artikelnr.: 2201358
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
EATON ELECTRIC
11DILE, Hilfsschalterbaustein, 2-polig, 1 S, 1 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M, DILER
Rexel Artikelnr.: 2052880
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
13DILE, Hilfsschalterbaustein, 4 -polig, 1 S, 3 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M, DILER
Rexel Artikelnr.: 2052893
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
11DILEM, Hilfsschalterbaustein, 1 S, 1 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M
Rexel Artikelnr.: 2052891
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
20DILE, Hilfsschalterbaustein, 2-polig, 2 S, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M, DILER
Rexel Artikelnr.: 2052881
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
22DILEM, Hilfsschalterbaustein, 4 -polig, 2 S, 2 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M
Rexel Artikelnr.: 2052892
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
22DILE, Hilfsschalterbaustein, 4 -polig, 2 S, 2 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M, DILER
Rexel Artikelnr.: 2052883
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
04DILE, Hilfsschalterbaustein, 4 -polig, 4 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M, DILER
Rexel Artikelnr.: 2052882
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
22DDILE, Hilfsschalterbaustein, 4 -polig, 1 S, 1 SF, 1 Ö, 1 ÖS, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M, DILER
Rexel Artikelnr.: 2305736
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
02DILE, Hilfsschalterbaustein, 2-polig, 2 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M, DILER
Rexel Artikelnr.: 2052879
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Hilfsschütz, Relais
Hilfsschütz, Relais | |
Anschlussart Hilfsstromkreis | Schraubanschluss |
---|---|
Schnittstelle | Nein |
Montageart | DIN-Schiene/Schraube |
Handbedienung | Nein |
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V | 3 A |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 110...110 V |
Spannungsart zur Betätigung | DC |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 4 |
---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 |
Geeignet für Handbedienung | Nein |
Handbedienung möglich | Nein |
Mit LED-Anzeige | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85364900 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.