false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3RH2911-2HA10, Hilfsschalterblock 1S, stromb.:1S für Hilfs- und Motorschütze, S00 und S0

Produkt Type: 3RH2911-2HA10
Hersteller Nummer: 3RH29112HA10
Rexel Artikelnr.: 2229358
EAN Code: 4011209829527

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hilfsschalterblock
Hilfsschalterblock
Feature Feature details
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Fehlersignalschalter 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Ausführung
aufsteckbar
Geeignet für Druck-/Wahltaster Nein
Montageart
Anbau
Geeignet für FI-Schutzschalter Nein
Fassung
ohne
Geeignet für Frontelement Ja
Geeignet für Hängeschalter Nein
Geeignet für Hängetaster Nein
Geeignet für Hilfsschütz, Relais Ja
Geeignet für Impulsrelais Nein
Geeignet für Installationsschütz/Installationsrelais Nein
Geeignet für Kombi. FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter Nein
Geeignet für Lasttrennschalter kompakt Nein
Geeignet für Leistungsschalter Nein
Geeignet für Leistungsschütz Ja
Geeignet für Leitungsschutzschalter Nein
Geeignet für LS-Schalter/FI-Schutzschalter Nein
Geeignet für Magnetschalter Nein
Geeignet für Motorschutzschalter Ja
Geeignet für Nockenschalter Nein
Geeignet für Positionsschalter Nein
Geeignet für Reiheneinbau-Relais Nein
Geeignet für Sicherheitspositionsschalter Nein
Geeignet für Stromstoßschalter Nein
Geeignet für Stufenschalter Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community