false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Zubehör Fernschalter Mehrstufenzentrals.

Produkt Type: EPN052
Hersteller Nummer: EPN052
Rexel Artikelnr.: 2825385
EAN Code: 3250612360567

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hilfsschalterblock
Hilfsschalterblock
Feature Feature details
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Fehlersignalschalter 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Ausführung
aufsteckbar und integrierbar
Geeignet für Druck-/Wahltaster Nein
Montageart
Seitenanbau
Geeignet für FI-Schutzschalter Nein
Geeignet für Frontelement Nein
Geeignet für Hängeschalter Nein
Geeignet für Hängetaster Nein
Geeignet für Hilfsschütz, Relais Nein
Geeignet für Impulsrelais Nein
Geeignet für Installationsschütz/Installationsrelais Nein
Geeignet für Kombi. FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter Nein
Geeignet für Lasttrennschalter kompakt Nein
Geeignet für Leistungsschalter Nein
Geeignet für Leistungsschütz Nein
Geeignet für Leitungsschutzschalter Nein
Geeignet für LS-Schalter/FI-Schutzschalter Nein
Geeignet für Magnetschalter Nein
Geeignet für Motorschutzschalter Nein
Geeignet für Nockenschalter Nein
Geeignet für Positionsschalter Nein
Geeignet für Reiheneinbau-Relais Nein
Geeignet für Sicherheitspositionsschalter Nein
Geeignet für Stromstoßschalter Ja
Geeignet für Stufenschalter Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community