false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3RT1064-2AP36, Schütz,AC-3,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC220-240V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Federzuganschluss

Produkt Type: 3RT1064-2AP36
Hersteller Nummer: 3RT10642AP36
Rexel Artikelnr.: 2757290
EAN Code: 4011209582392

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads

Zubehör

Ähnliche Produkte

Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Feature Feature details
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 220...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 220...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 275 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 225 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 110 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 195 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V 110 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA 110,3248125 kW
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2
Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection