Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RH1921-1EA11, Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S0-S12 für Motorschütze, 2pol.
Rexel Artikelnr.: 2465282
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RH1921-1CA10, Hilfsschalterblock 1-polig für Baugröße S0-S3, 1Schliesser, Schraubanschluss, 6A
Rexel Artikelnr.: 2465280
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RT1966-4G, Rahmenklemmenblock für Schütze S10/S12 für Überlastrelais 3RB106
Rexel Artikelnr.: 2853657
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RH1921-1DA11, Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50012, seitlich, 10mm, S0-S12 für Motorschütze
Rexel Artikelnr.: 2661432
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RH1921-1CA01, Hilfsschalterblock 1-polig für Baugröße S0 - S3, 1 Öffner, Schraubanschluss, 6A
Rexel Artikelnr.: 2465279
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RT1964-6A, Ersatzschaltstücke für Bgr. S10 für Schütz 3RT1064, 110kW/AC-3
Rexel Artikelnr.: 2708158
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RT1064-6SP36, Schütz,AC-3,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssch...
Rexel Artikelnr.: 2393581
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RT1064-6SP36-3PA0, Schütz,AC-3,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssch...
Rexel Artikelnr.: 2391923
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RT1064-6SF36, Schütz,AC-3,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlussschi...
Rexel Artikelnr.: 2398503
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RT1064-6SF36-3PA0, Schütz,AC-3,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlussschi...
Rexel Artikelnr.: 2358935
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RT1064-2AF36, Schütz,AC-3,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...
Rexel Artikelnr.: 2398493
Min: 1 Stück
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom | |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schienenanschluss |
---|---|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 110 kW |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 110 kW |
Bemessungsbetriebsleistung NEMA | 110,3248125 kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 275 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 225 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 195 A |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 110...127 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 110...127 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 110...127 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 2 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 2 |
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 |
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 |
Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85364900 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.