Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
LXD1N7, Schützspule, 415V50/60Hz, für D09-D38
Rexel Artikelnr.: 2530253
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G445, Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 4Abgangsstellen, 45mm Abstand
Rexel Artikelnr.: 2484749
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LADT23, Zeitblock, anzugsverzögert, 1S+1Ö, 1,00-30,00s, Federzuganschluss
Rexel Artikelnr.: 2264294
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LADN223, Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, Federzuganschluss
Rexel Artikelnr.: 2639049
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LAD9R1V, Bausatz Netzumschalter, für TeSys D, 3p
Rexel Artikelnr.: 2639014
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LAD9V2, Mechanische Verriegelung, für TeSys D
Rexel Artikelnr.: 2807909
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LAD9R1, Bausatz Netzumschalter, für TeSys D, 3p
Rexel Artikelnr.: 2893613
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LADN113, Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Federzuganschluss
Rexel Artikelnr.: 2231075
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LAD8N11, Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2639002
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom | |
Spannungsart zur Betätigung | AC |
---|---|
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 |
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 |
Anschlussart Hauptstromkreis | Federzuganschluss |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 415...415 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 415...415 V |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 20 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 9 A |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 4 kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 6 A |
---|---|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 2,2 kW |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 |
Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Frankreich |
Zolltarifnummer | 85364900 |
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2ME143, Motorschutzschalter, 3p, 6-10A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Rexel Artikelnr.: 2638850
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2LE14, Motorschutzschalter, 3p, 10A, magnetischer Auslöser, Kipphebel
Rexel Artikelnr.: 2807657
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LRD143, Motorschutzrelais, 7-10A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Rexel Artikelnr.: 2297194
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.