false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

40.52.6.012.0000, Relais mit Printanschlüssen, Remanenzrelais mit einer Spule, 2 Wechsler für 8 A, Spule 12 V AC/DC

Produkt Type: 40.52.6.012.0000
Hersteller Nummer: 405260120000
Rexel Artikelnr.: 2233722
EAN Code: 8012823239903

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 50 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schaltrelais
Schaltrelais
Feature Feature details
Ausführung des elektrischen Anschlusses Leiterplattenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
Nennstrom
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 12...12 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 12...12 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12...12 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Antrieb, Polung ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs Remanenz
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 2
Mit zwangsgeführten Kontakten Nein
Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel Nein
Mit LED-Anzeige Nein
Schutzart (IP)
IP40
Breite
12,4 mm
Höhe
25 mm
Tiefe
29 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection