3. Schütze & Relais
  4. Schaltrelais
  5. 0062013
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Schaltrelais - BA9054/023 AC100-1000V AC/DC24-80V, SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S - 0062013
Schaltrelais - BA9054/023 AC100-1000V AC/DC24-80V, SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S - 0062013
Dold & Soehne

BA9054/023 AC100-1000V AC/DC24-80V, SPANNUNGSRELAIS Tv=0-20S

Rexel Artikelnr.: 
2501928
Hersteller Nummer: 
0062013
EAN Code: 
4030641620134
Produkt Type: 
BA9054/023 AC100-1000V AC/DC24-80V
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
BA9054/023 AC100-1000V AC/DC24-80V, SPANNUNGSRELAIS   Tv=0-20S

BA9054/023 AC100-1000V AC/DC24-80V, SPANNUNGSRELAIS Tv=0-20S

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Relais zur Messung von Gleich- und Wechselspannungen gemäß IEC/EN 60 255• Meßbereiche von 15 mV bis 500 V• hohe Überlastbarkeit• Meßfrequenz bis 5 kHz• mit Zeitverzögerung• LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft und Kontaktstellung• wahlweise mit galvanisch getrennter DC-Hilfsspannung bis AC/DC230V• wahlweise mit Anlaufüberbrückung• wahlweise mit Speicherverhalten• Baubreite 45mm

Produktdetails



Produktdetails

Schaltrelais
Mit LED-Anzeige Nein
Newlec Nein
 
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85364900