false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DRL570220L, Relais, D-SERIES DRL, 220 V DC, LED grün, 4 Wechsler (AgCdO) , 250 V AC, 10 A

Produkt Type: DRL570220L
Hersteller Nummer: 1133660000
Rexel Artikelnr.: 2929240
EAN Code: 4032248953189

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schaltrelais
Schaltrelais
Feature Feature details
Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
Nennstrom
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 209...308 V
Spannungsart zur Betätigung DC
Antrieb, Polung ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 4
Mit zwangsgeführten Kontakten Nein
Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel Nein
Mit LED-Anzeige Ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite
41,5 mm
Höhe
28 mm
Tiefe
36 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85364190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community