Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
SRC-I 2CO, Relaissockel, IP20, 2 Wechsler , 12 A, 16 A, Schraubanschluss
Rexel Artikelnr.: 2215331
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
SRC-I 2CO P, Relaissockel, IP20, 2 Wechsler , 12 A, 16 A, PUSH IN
Rexel Artikelnr.: 2215323
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
SRC-I QV S, Querverbinder (Relais), kürzbar, 12 A, Raster in mm: 15.20, weiß
Rexel Artikelnr.: 2889278
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
SRC-I 2CO N, Relaissockel, niedrige Bauform, IP20, 2 Wechsler , 12 A, 16 A, Schraubanschluss
Rexel Artikelnr.: 2215327
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
SRC-I MARK, Gerätemarkierung, 15 mm, weiß
Rexel Artikelnr.: 2077356
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
RIM-I 2 6/24VDC, Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 6...24 V DC, Freilaufdiode, Statusanzeige: LED rot
Rexel Artikelnr.: 2215340
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
SRC-I CLIP HP, Haltebügel (Relais), Kunststoff, für hohe Relais, RIDERSERIES RCI
Rexel Artikelnr.: 2045781
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
RIM-I 2 24/60VDC GN, Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 24...60 V DC, Freilaufdiode, Statusanzeige: LED grün
Rexel Artikelnr.: 2215333
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
RIM-I 2 6/24VDC GN, Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 6...24 V DC, Freilaufdiode, Statusanzeige: LED grün
Rexel Artikelnr.: 2215344
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
SRC-I QV P, Querverbinder (Relais), 12 A, Raster in mm: 13.00, weiß
Rexel Artikelnr.: 2292435
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Schaltrelais
Schaltrelais | |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss |
Werkstoff des Kontaktes | Silber/Nickel |
Breite | 13,7 mm |
Höhe | 26,7 mm |
Tiefe | 29 mm |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 22,8...38,4 V |
Nennstrom | 8 A |
Spannungsart zur Betätigung | DC |
Antrieb, Polung | gepolt |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
---|---|
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Komplettgerät mit Sockel | Nein |
Mit abnehmbaren Klemmen | Nein |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Mit zwangsgeführten Kontakten | Nein |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85364190 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.