false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

RCM570730, Miniatur-Industrierelais, 230 V AC, 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10) , 240 V AC, 6 A

Produkt Type: RCM570730
Hersteller Nummer: 1181100000
Rexel Artikelnr.: 2270366
EAN Code: 4008190130909

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schaltrelais
Schaltrelais
Feature Feature details
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
Nennstrom
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0...230 V
Spannungsart zur Betätigung AC
Antrieb, Polung ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 2
Mit zwangsgeführten Kontakten Nein
Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel Nein
Mit LED-Anzeige Nein
Schutzart (IP)
IP50
Breite
22,5 mm
Höhe
28 mm
Tiefe
29 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Österreich
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection