false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RS 32 115-230VUC LD 2U, Relaiskoppler, eingelötetes Relais, 115 V UC +5 % / -15 %, 230 V UC +5 % / -15 %, LED rot, Gleichrichter, 2 Wechsler (AgNi 90/10) , 250 V AC, 4 A, Sch

Produkt Type: RS 32 115-230VUC LD 2U
Hersteller Nummer: 1122761001
Rexel Artikelnr.: 2333324
EAN Code: 4032248046232

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schaltrelais
Schaltrelais
Feature Feature details
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
Nennstrom
4 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 97,75...241,5 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 97,75...241,5 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 97,75...241,5 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Antrieb, Polung ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 2
Mit zwangsgeführten Kontakten Nein
Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel Ja
Mit LED-Anzeige Ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite
25 mm
Höhe
70 mm
Tiefe
63,5 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community