Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-1FB10, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00 integrierbare S...
Rexel Artikelnr.: 2014299
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4912-2AA00, Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Blindabdeckung, 50mm breit
Rexel Artikelnr.: 2875284
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-1EB20, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00 integrierbare S...
Rexel Artikelnr.: 2014874
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-1EB10, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00 integrierbare S...
Rexel Artikelnr.: 2926262
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4912-2CA00, Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Blindabdeckung, 50mm breit
Rexel Artikelnr.: 2819321
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-1EA20, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00 integrierbare S...
Rexel Artikelnr.: 2014722
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4912-2BA00, Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Blindabdeckung, 100mm breit
Rexel Artikelnr.: 2819320
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4913-1AA01, Zubehör für 3-polig schaltbare Leisten Gr. 00 und 1-3, nachrüstbarer
Rexel Artikelnr.: 2924919
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-1BA00, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00 Halter
Rexel Artikelnr.: 2819241
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4911-1AA00, Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ4103 Bausatz Prismenklemme AL/CU
Rexel Artikelnr.: 2869374
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-1FA11, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00 integrierbare S...
Rexel Artikelnr.: 2908651
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4912-2DA00, Seitliche Blendenauflage für Sicherungslasttrennleisten Gr. 00-3 Länge 665mm
Rexel Artikelnr.: 2364794
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
SIEMENS
3NJ4918-0AA00, Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Befestigungs-Clips
Rexel Artikelnr.: 2358862
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-1CA00, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00 Klemmleiste
Rexel Artikelnr.: 2924918
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sicherungsleiste
Sicherungsleiste | |
Ausführung | Sicherungslasttrennschalter |
---|---|
Doppelt unterbrechend | Nein |
Bemessungsdauerstrom Iu | 160 A |
Schienenmittenabstand 40 mm | Nein |
Schienenmittenabstand 50 mm | Nein |
Schienenmittenabstand 60 mm | Nein |
Schienenmittenabstand 100 mm | Ja |
Schienenmittenabstand 185 mm | Nein |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 690 V |
---|---|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 50 kA |
Anschlussart Hauptstromkreis | Rahmenklemme |
Polzahl | 3 |
Baugröße des Sicherungseinsatzes | NH000, NH00 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85369095 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.