false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3NJ4123-3BF11, Sicherungslasttrennschalter, in Leistenbauform, 3-polig, NH1, 250 A, für ...

Produkt Type: 3NJ4123-3BF11
Hersteller Nummer: 3NJ41233BF11
Rexel Artikelnr.: 2819317
EAN Code: 4011209687714

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sicherungsleiste
Sicherungsleiste
Feature Feature details
Ausführung
Sicherungslasttrennschalter
Doppelt unterbrechend Nein
Bemessungsdauerstrom Iu 250 A
Schienenmittenabstand 40 mm Nein
Schienenmittenabstand 50 mm Nein
Schienenmittenabstand 60 mm Nein
Schienenmittenabstand 100 mm Nein
Schienenmittenabstand 185 mm Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 50 kA
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Polzahl
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes NH1
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community