Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4912-2CA00, Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Blindabdeckung, 50mm breit
Rexel Artikelnr.: 2819321
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4912-2AA00, Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Blindabdeckung, 50mm breit
Rexel Artikelnr.: 2875284
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4912-1AA01, Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Abdeckhaube neues Design
Rexel Artikelnr.: 2724193
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-2HB20, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare ...
Rexel Artikelnr.: 2819324
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4912-2BA00, Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Blindabdeckung, 100mm breit
Rexel Artikelnr.: 2819320
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-2FB20, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare ...
Rexel Artikelnr.: 2819322
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-2GB20, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare ...
Rexel Artikelnr.: 2819323
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4911-2BQ00, Zubehör für Leisten 3NJ41, Gr. NH1-3, Rahmenklemme 95-240mm2
Rexel Artikelnr.: 2023884
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4913-1AA01, Zubehör für 3-polig schaltbare Leisten Gr. 00 und 1-3, nachrüstbarer
Rexel Artikelnr.: 2924919
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-2HB11, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare ...
Rexel Artikelnr.: 2908652
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-2JB20, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare ...
Rexel Artikelnr.: 2355595
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-2HA10, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare ...
Rexel Artikelnr.: 2355584
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-2GB11, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare ...
Rexel Artikelnr.: 2362545
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NJ4915-2GA20, Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare ...
Rexel Artikelnr.: 2354830
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sicherungsleiste
Sicherungsleiste | |
Anschlussart Hauptstromkreis | Rahmenklemme |
---|---|
Polzahl | 3 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 50 kA |
Bemessungsdauerstrom Iu | 400 A |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 690 V |
Ausführung | Sicherungslasttrennschalter |
Baugröße des Sicherungseinsatzes | NH1, NH2 |
Doppelt unterbrechend | Nein |
Schienenmittenabstand 100 mm | Nein |
---|---|
Schienenmittenabstand 185 mm | Ja |
Schienenmittenabstand 40 mm | Nein |
Schienenmittenabstand 50 mm | Nein |
Schienenmittenabstand 60 mm | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85365080 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.