false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

EMD-FL-3V-230, Überwachungsrelais-EMD-FL-3V-230

Produkt Type: EMD-FL-3V-230
Hersteller Nummer: 2885773
Rexel Artikelnr.: 2841525
EAN Code: 4046356100786

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Spannungsüberwachungsgerät
Spannungsüberwachungsgerät
Feature Feature details
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
1-Phasen-Unterspannung möglich Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich Nein
1-Phasen-Überspannung möglich Nein
3-Phasen-Überspannung möglich Nein
1-Phasen-Fenster möglich Ja
3-Phasen-Fenster möglich Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster Ja
Spannungsmessbereich 1 161...299 V
Spannungsart des Messbereichs AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung AC
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0,1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit 10 s
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 2
Breite
22,5 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
113 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community