3. Schütze & Relais
  4. Spannungsüberwachungsgerät
  5. 2390705
  • 
Product videos
Product images
G2BA480V12A 4...20MA, Wirkleistungsmessumformer mit Analogausgang 4...20mA G2BA480V12A 4...20MA, Wirkleistungsmessumformer mit Analogausgang 4...20mA
 Zurück
 nächstes
Spannungsüberwachungsgerät - G2BA480V12A 4...20MA, Wirkleistungsmessumformer mit Analogausgang 4...20mA - 2390705
G2BA480V12A 4...20MA, Wirkleistungsmessumformer mit Analogausgang 4...20mA
Tele-Haase Steuergeräte

G2BA480V12A 4...20MA, Wirkleistungsmessumformer mit Analogausgang 4...20mA

Rexel Artikelnr.: 
2910402
Hersteller Nummer: 
2390705
EAN Code: 
9008662006003
Produkt Type: 
G2BA480V12A 4...20MA
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
G2BA480V12A 4...20MA, Wirkleistungsmessumformer mit Analogausgang 4...20mA

G2BA480V12A 4...20MA, Wirkleistungsmessumformer mit Analogausgang 4...20mA

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Datenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Datenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Lastwächter - Serie GAMMAWirkleistungserfassung in 1- oder 3-PhasennetzenAnalogausgang 4...20mAFU tauglich (10 bis 100Hz)Zoomspannung 24V bis 240V DC und 48V bis 240V ACBaubreite 22.5mmIndustriebauform

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Spannungsüberwachungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
1-Phasen-Fenster möglich Ja
3-Phasen-Fenster möglich Ja
 
Newlec Nein
Herkunftsland Österreich
Zolltarifnummer 85364900