3. Schütze & Relais
  4. Spule für Schütz
  5. LX1D6B5
  • 
Product videos
Product images
LX1D6B5, Schützspule LX1-D, 24 V AC, 50 Hz, gebräuchliche Anwendungen
 Zurück
 nächstes
Spule für Schütz - LX1D6B5, Schützspule LX1-D, 24 V AC, 50 Hz, gebräuchliche Anwendungen - LX1D6B5
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

LX1D6B5, Schützspule LX1-D, 24 V AC, 50 Hz, gebräuchliche Anwendungen

Rexel Artikelnr.: 
2530245
Hersteller Nummer: 
LX1D6B5
EAN Code: 
3389110232738
Produkt Type: 
LX1D6B5
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
LX1D6B5, Schützspule LX1-D, 24 V AC, 50 Hz, gebräuchliche Anwendungen

LX1D6B5, Schützspule LX1-D, 24 V AC, 50 Hz, gebräuchliche Anwendungen

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 16
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Spule für Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung AC
Newlec Nein
 
Herkunftsland Tschechien
Zolltarifnummer 85059029