false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

K8DT-AS2TA, Überwachungsrelais, 17.5mm, Einphasen-Über-/Unterstrom-Überwachung, 0.1 bis 8 A AC/DC, 1x Transistor, 100-240V AC

Produkt Type: K8DT-AS2TA
Hersteller Nummer: 669522
Rexel Artikelnr.: 2138792
EAN Code: 4548583773493

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stromüberwachungsgerät
Stromüberwachungsgerät
Feature Feature details
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
1-Phasen-Unterstrom möglich Ja
3-Phasen-Unterstrom möglich Nein
1-Phasen-Überstrom möglich Ja
3-Phasen-Überstrom möglich Nein
1-Phasen-Fenster möglich Ja
3-Phasen-Fenster möglich Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung AC
Strommessbereich 0,1...5 A
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0,1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit 30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,25 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 0,25 s
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Breite
17,5 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
90 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90319000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community