false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MCR-SL-S-200-I-LP, Strommessumformer-MCR-SL-S-200-I-LP

Produkt Type: MCR-SL-S-200-I-LP
Hersteller Nummer: 2813499
Rexel Artikelnr.: 2841172
EAN Code: 4046356043670

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stromüberwachungsgerät
Stromüberwachungsgerät
Feature Feature details
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
1-Phasen-Unterstrom möglich Nein
3-Phasen-Unterstrom möglich Nein
1-Phasen-Überstrom möglich Nein
3-Phasen-Überstrom möglich Nein
1-Phasen-Fenster möglich Nein
3-Phasen-Fenster möglich Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 2...30 V
Spannungsart zur Betätigung DC
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Breite
55 mm
Höhe
85 mm
Tiefe
67 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85437070

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community