false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3RP2540-2AB30, Zeitrelais, rückfallverzögert, 7 Zeitbereiche 0,05-600s, AC/DC 24V, 1W,

Produkt Type: 3RP2540-2AB30
Hersteller Nummer: 3RP25402AB30
Rexel Artikelnr.: 2132294
EAN Code: 4011209943742

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zeitrelais
Zeitrelais
Feature Feature details
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert Nein
Funktion rückfallverzögert Ja
Funktion einschaltwischend Nein
Funktion ausschaltwischend Nein
Funktion Stern/Dreieck Nein
Funktion Impulsformend Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel Nein
Mit Stecksockel Ja
Fernbedienung möglich
Nein
Geeignet als Fernbedienung Nein
Aufsteckbar auf Schütz Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Zeitbereich 0,05...600 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert Nein
Mit Halbleiterausgang Nein
Geeignet für Hutschienenmontage Nein
Breite
22,5 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
90 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community