false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

80.51.0.240.P000, Zeitrelais mit Push-In-Klemmen, Multifunktion und Multispannung, 6 Zeitfunktionen, 1 Wechsler 8 A, für 24 bis 240 V AC/DC

Produkt Type: 80.51.0.240.P000
Hersteller Nummer: 80510240P000
Rexel Artikelnr.: 2244149
EAN Code: 8012823420080

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zeitrelais
Zeitrelais
Feature Feature details
Ausführung des elektrischen Anschlusses Klemmanschluss
Funktion ansprechverzögert Ja
Funktion rückfallverzögert Nein
Funktion einschaltwischend Ja
Funktion ausschaltwischend Nein
Funktion Stern/Dreieck Nein
Funktion Impulsformend Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit Ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel Nein
Mit Stecksockel Nein
Fernbedienung möglich
Nein
Geeignet als Fernbedienung Nein
Aufsteckbar auf Schütz Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Nennstrom
8 A
Zeitbereich 0,1...86.400 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert Nein
Mit Halbleiterausgang Nein
Geeignet für Hutschienenmontage Nein
Breite
17,5 mm
Höhe
56,5 mm
Tiefe
84 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community