false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

Produkt Type: 774318
Hersteller Nummer: 774318
Rexel Artikelnr.: 2577486
EAN Code: 4046548011623

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zeitrelais
Zeitrelais
Feature Feature details
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Funktion rückfallverzögert Nein
Funktion Stern/Dreieck Nein
Fernbedienung möglich
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Breite
45 mm
Höhe
87 mm
Tiefe
121 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Frankreich
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection