Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Hilfsschalter ZB2, o. Rastung, 1S, o. Sprungf., Frontmontage
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Schließer
Wechsler
Öffner
Ausführung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Montageart
Anzahl der Fehlersignalschalter
Fassung
Geeignet für Druck-/Wahltaster
Geeignet für FI-Schutzschalter
Geeignet für Frontelement
Geeignet für Hilfsschütz, Relais
Geeignet für Hängeschalter
Geeignet für Hängetaster
Geeignet für Impulsrelais
Geeignet für Installationsschütz/Installationsrelais
Geeignet für Kombi. FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Geeignet für LS-Schalter/FI-Schutzschalter
Geeignet für Lasttrennschalter kompakt
Geeignet für Leistungsschalter
Geeignet für Leistungsschütz
Geeignet für Leitungsschutzschalter
Geeignet für Magnetschalter
Geeignet für Motorschutzschalter
Geeignet für Nockenschalter
Geeignet für Positionsschalter
Geeignet für Reiheneinbau-Relais
Geeignet für Sicherheitspositionsschalter
Geeignet für Stromstoßschalter
Geeignet für Stufenschalter
Newlec