false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

C40E-0901DA040, Sicherheits-Lichtvorhänge , C40E-0901DA040

Produkt Type: C40E-0901DA040
Hersteller Nummer: 1028976
Rexel Artikelnr.: 2920296
EAN Code: 4047084170935

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einweg-Lichtschranke
Einweg-Lichtschranke
Feature Feature details
Lieferumfang des Einwegsystems Empfänger
Mit Zeitfunktion Nein
Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V k.A.
Analogausgang 0 mA ... 20 mA k.A.
Analogausgang 4 mA ... 20 mA k.A.
Analogausgang -10 V ... +10 V k.A.
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Umgebungstemperatur
0...55 °C
Reichweite des Schutzfeldes 10 m
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 19,2...28,8 V
Spannungsart
DC
Mit Wiederanlaufsperre Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 90314990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection