false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

C46E-0303CT400, Sicherheits-Lichtvorhänge , C46E-0303CT400

Produkt Type: C46E-0303CT400
Hersteller Nummer: 1028882
Rexel Artikelnr.: 2920294
EAN Code: 4047084170911

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einweg-Lichtschranke
Einweg-Lichtschranke
Feature Feature details
Lieferumfang des Einwegsystems Empfänger
Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel
Ausführung der Schaltfunktion ohne
Reichweite des Schutzfeldes 19 m
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community