false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

EE-SX671R, Optischer Mikrosensor, Steckplatz, L-Form, L-Ein/D-Ein wählbar, PNP, Steckverbinder

Produkt Type: EE-SX671R
Hersteller Nummer: 392313
Rexel Artikelnr.: 2001931
EAN Code: 4548583476127

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einweg-Lichtschranke
Einweg-Lichtschranke
Feature Feature details
Vorausfallmeldung Nein
Mit Zeitfunktion Nein
Bemessungsschaltabstand 0,025 mm
Max. Schaltabstand 5 mm
Max. Ausgangsstrom 50 mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V Nein
Mit sonstigem Analogausgang Ja
Einstellverfahren manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Gehäusebauform Sonderbauform
Breite des Sensors 26,2 mm
Höhe des Sensors 16,2 mm
Länge des Sensors 18,3 mm
Tastfunktion hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 0,5 mA
Umgebungstemperatur
-25...55 °C
Reaktionszeit 0,17 ms
Schaltfrequenz 3.000 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 4,5...26,4 V
Spannungsart
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Ja
Laserschutzklasse ohne
Wellenlänge des Sensors 940
Lichtart Laserdiode, Infrarotlicht
AWG-Nummer 24
Werkstoff des Kabelmantels ohne Kabel
Mit Wiederanlaufsperre Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Schutzart (IP)
IP50
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85414090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community