Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
3SE5212-0AC05, Leergeh. für Positionsschalter Metallg. EN50047, 31mm M20x1,5, mit Deckel
Rexel Artikelnr.: 2398733
Min: 1 Stück
SIEMENS
3SE5000-0AA50, Längenverstellbarer Schwenkhebel 3SE51/52 Metallhebel 100mm lang
Rexel Artikelnr.: 2374490
Min: 1 Stück
SIEMENS
3SE5000-0AK00, Schwenkantrieb Kunststoff für Positionsschalter 3SE52 einstellbar, ohne Hebel
Rexel Artikelnr.: 2374499
Min: 1 Stück
SIEMENS
3SE5000-0CA00, Schaltelement für Positionsschalter 3SE51/52 1S/1Ö Sprungkontakt
Rexel Artikelnr.: 2077882
Min: 1 Stück
SIEMENS
3SE5212-0CC05, Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss
Rexel Artikelnr.: 2904252
Min: 1 Stück
SIEMENS
3SX5601-3SB55, Anschlussleitung mit M12 Buchse 5-polig, 3SE51/52 mit M12 Stecker 5-polig
Rexel Artikelnr.: 2402217
Min: 1 Stück
SIEMENS
3SX9926, Kabelverschraubung Formstoff für Positionsschalter, M20x1,5 für Leitungsdurchm.
Rexel Artikelnr.: 2400989
Min: 1 Stück
SIEMENS
3SY3128, Zub. für Positionsschalter, Gerätestecker (5pol.), M12 für M20x1,5 für 125V, 4A
Rexel Artikelnr.: 2337685
Min: 1 Stück
SIEMENS
3SE5212-0BK50, Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss
Rexel Artikelnr.: 2398736
Min: 1 Stück
SIEMENS
3SE5212-0LK50, Positionsschalter, Metallg. 31mm, EN50047 Geräteanschluss
Rexel Artikelnr.: 2362378
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Einzelpositionsschalter
Einzelpositionsschalter | |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
---|---|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Schutzart (IP) | IP66/IP67 |
Ausführung der Schnittstelle | ohne |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabeleinführung (metrisch) |
Ausgang elektronisch | Nein |
Beschichtung Gehäuse | lackiert |
Gehäuse gemäß Norm | DIN EN 50047 |
Gehäusebauform | Quader |
Werkstoff des Gehäuses | Metall |
Breite des Sensors | 31 mm |
Höhe des Sensors | 49,4 mm |
Länge des Sensors | 182 mm |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25...85 °C |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | 8 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 6 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V | 6 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | 0,55 A |
---|---|
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | 0,27 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V | 3 A |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 0 |
Ausführung des Betätigungselements | Schwenkhebel verstellbar |
Ausrichtung des Betätigungselements | Rollenstößel gerade |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Mit Statusanzeige | Nein |
Schaltfunktion | Sprungschaltglied |
Schaltfunktion verrastend | Nein |
Zwangsöffnung | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85365080 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.