Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY25, ZCY-Positionsschalterhebel, Rollenhebel mit Kunststoffrolle
Rexel Artikelnr.: 2809526
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY48, ZCY-Positionsschalterhebel, Längenvers. Rollenhebel mit Metallrolle biegsam
Rexel Artikelnr.: 2894291
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY15, ZCY-Positionsschalterhebel, Rollenhebel mit Kunststoffrolle
Rexel Artikelnr.: 2809522
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY18, ZCY-Positionsschalterhebel, Rollenhebel mit Kunststoffrolle
Rexel Artikelnr.: 2809524
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY46, ZCY-Positionsschalterhebel, Längenverstellbarer Rollenhebel mit Metallrolle
Rexel Artikelnr.: 2894290
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCE05, ZCE-Positionsschalterkopf, Ohne Raststellung, Betätigung von links und rechts
Rexel Artikelnr.: 2809470
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY53, ZCY-Positionsschalterhebel, Runder Stahlhebel Ø 3mm, L=125mm
Rexel Artikelnr.: 2894292
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY45, ZCY-Positionsschalterhebel, Längenverstellbarer Rollenhebel mit Kunststoffrolle
Rexel Artikelnr.: 2809528
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY91, ZCY-Positionsschalterhebel, Federstabhebel mit Rückstellung und Metallende
Rexel Artikelnr.: 2809531
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY55, ZCY-Positionsschalterhebel, Runder Fieberglashebel Ø 3mm, L=125mm
Rexel Artikelnr.: 2894293
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY12, ZCY-Positionsschalterhebel, Rollenhebel mit Wälzlagerrolle
Rexel Artikelnr.: 2256456
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY17, ZCY-Positionsschalterhebel, Rollenhebel mit Wälzlagerrolle
Rexel Artikelnr.: 2231033
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY26, ZCY-Positionsschalterhebel, Rollenhebel mit Metallrolle
Rexel Artikelnr.: 2876373
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZCY54, ZCY-Positionsschalterhebel, Stahlvierkanthebel Ø 3mm, L=125mm
Rexel Artikelnr.: 2809530
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Einzelpositionsschalter
Einzelpositionsschalter | |
Breite des Sensors | 30 mm |
---|---|
Höhe des Sensors | 50 mm |
Länge des Sensors | 16 mm |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 1,5 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | 0,1 A |
Schaltfunktion | Sprungschaltglied |
Schaltfunktion verrastend | Nein |
Ausgang elektronisch | Nein |
Zwangsöffnung | Ja |
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Ausführung der Schnittstelle | ohne |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne |
Gehäuse gemäß Norm | sonstige |
Gehäusebauform | sonstige |
---|---|
Werkstoff des Gehäuses | Metall |
Beschichtung Gehäuse | sonstige |
Ausführung des Betätigungselements | Kuppenstößel |
Ausrichtung des Betätigungselements | sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | mit Kabel vorkonfektioniert |
Mit Statusanzeige | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25...70 °C |
Schutzart (IP) | IP66/IP67 |
Schutzart (NEMA) | k.A. |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Indonesien |
Zolltarifnummer | 85365080 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.