false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

XCSA Si.Pos.sch. met. gek., 1Ö+2S, gest. schalt., o. Zuh., 1 Leit.ein. Pg 13

Produkt Type: XCSA511
Hersteller Nummer: XCSA511
Rexel Artikelnr.: 2816443
EAN Code: 3389110718942

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einzelpositionsschalter
Einzelpositionsschalter
Feature Feature details
Breite des Sensors 40 mm
Höhe des Sensors 114 mm
Länge des Sensors 44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27 A
Zwangsöffnung Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Ausführung der Schnittstelle ohne
Gehäuse gemäß Norm Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Gehäusebauform Quader
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
6
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community