false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Z4VH 355-11z, Positionsschalter, Z4VH 355-11Z-M20

Produkt Type: Z4VH 355-11z
Hersteller Nummer: 101166307
Rexel Artikelnr.: 2819548
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einzelpositionsschalter
Einzelpositionsschalter
Feature Feature details
Breite des Sensors 66,7 mm
Höhe des Sensors 129,5 mm
Länge des Sensors 60,55 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 4 A
Schaltfunktion Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Ausführung des Betätigungselements Schwenkhebel
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs -30...80 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community