false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BFS 26K-PS-L02-S115-C, BFS0002 Optoelektronische Sensoren

Produkt Type: BFS 26K-PS-L02-S115-C
Hersteller Nummer: BFS0002
Rexel Artikelnr.: 2921198
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Farbtaster
Farbtaster
Feature Feature details
Spannungsart
DC
Schaltfrequenz 500 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO)
Einstellverfahren Teach-In
Lichtart Weißlicht
Werkstoff des Gehäuses
ABS
Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels ohne Kabel
Werkstoff des LWL-Faserkerns k.A.
Gehäusebauform Quader
Breite des Sensors 17 mm
Höhe des Sensors 50 mm
Länge des Sensors 50 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
6
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90314990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community